Beli kawat aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Wire
    67%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.
    atribut:
    • Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
  2. monotaro Tiger Pattern Line Tape
    Mulai

    Rp80.900

    monotaro Tiger Pattern Line Tape
    Deskripsi:
    Factory, shop, to the drawing of the subdivision and corridors of the indoor school. Display, for safety.
    atribut:
    • A pressure-sensitive adhesive: Acrylic pressure-sensitive adhesive
    • Tape Length (m): 33
    • Point of use: indoor
    • Color: Tiger (black x yellow)
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.13
    • Base Material: PVC
  3. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  4. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  5. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  6. Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

  7. TONATA Police Line
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp60.900

    TONATA Police Line
    Deskripsi:
    Police Line Kuning Hitam / Garis Polisi 2 Inchi x 300 Meter
    atribut:
    • Material: Plastic
  8. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Steel Wire
    Deskripsi:
    Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
  9. NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp47.900

    NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • Color: Black-Yellow
    • Material: PVC Insulation
  10. Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Deskripsi:
    -Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksi
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  11. TRUSCO Wire
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    Purpose: Gardening, plantations, and other work, etc, a broad range For various types of binds.
    atribut:
    • Finishing Material: Steel (SWMGS-2)/uni-chrome plating
    • Weight (kg): 1
    • Length (m): 60
    • Working Load (kgf): 21
    • Count: 16
    • Purpose of Use: For uniting.
    • Wire Diameter (mm): 1.6
  12. FSA Barricade Tape
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp47.900

  13. TRUSCO Aluminum Wire (Kawat Alumunium)
    53%
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Aluminum Wire (Kawat Alumunium)
    Deskripsi:
    -Soft and easy to process, and it is resistant to corrosion.-Gardening, bonsai, works and the like.
    atribut:
    • Material: Aluminium (A1070)
    • Purpose of Use: Gardening, bonsai, works and the like.
  14. monotaro.id Police Line
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp45.900

    monotaro.id Police Line
    Deskripsi:
    monotaro.id police line atau yang sering disebut sebagai safety line atau barricade line memiliki ukuran lebar 2inch dan panjang 300m, produk ini terbuat dari material plastik dan tanpa perekat. Cocok untuk digunakan dalam pengerjan konstruksi, seperti penggalian, perbaikan jalan.
    atribut:
    • Material: Plastik
    • Length (m): 300
  15. Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Mulai

    Rp779.900

    Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken water dispenser HWD-C106 merupakan dispenser galon bawah yang dapat menghasilkan air suhu panas, normal dan dingin. Dispenser ini aman untuk digunakan karena terbuat dari bahan yang anti jamur dan lumut, sehingga lebih higienis, serta anti bakteri. Sanken HWD-C106 ini dapat memanaskan air dengan lama waktu hingga 15 menit dan pendinginan hingga 30 menit. Water dispenser in juga didesain elegan dan hemat energi, serta dilengkapi dengan kunci pengaman pada sistem pemanas, sehingga aman buat anak-anak.
  16. TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
    • Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
  17. Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
Daftar Harga kawat aluminium Terbaru October 2026
TRUSCO WireRp109.900
monotaro Tiger Pattern Line TapeRp80.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900
monotaro.id Galvanized Wire Zinc (Kawat Baja Galvanis)Rp669.900
Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)Rp25.900
TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)Rp70.900
Non Brand Stainless Steel Wire (Kawat Baja)Rp169.900
Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja)Rp63.900
TONATA Police LineRp60.900
TRUSCO Steel WireRp99.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)